{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Largura da superfície de escrita | 400 mm | |
Profundidade da superfície de escrita | 345 mm | |
Tipo de produto | Base |
Número do artigo | 963176 | |
Número do fabricante | 963176 |