Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Carro de taller con 6 cajones 6

Número de artículo: 916350 6
  • Capacidad de carga cajón/estante extraíble: 30
  • Extensión cajón (extensión parcial/total): 75
  • Retícula panel perforado Hoffmann: 9×9
  • Cerradura de pasador cilíndrico: bombillo modular

Detalles de producto

Datos técnicos

Capacidad de carga cajón/estante extraíble 30 kg
Extensión cajón (extensión parcial/total) 75 %
Retícula panel perforado Hoffmann 9×9 mm
Cerradura de pasador cilíndrico bombillo modular
Altura 950 mm
Anchura 660 mm
Profundidad 380 mm
Cajón anchura útil 500 mm
Cajón profundidad útil 320 mm
Cantidad de cajones 6
Peso 45 kg
Tipo de producto Carros de taller

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 916350 6

Descripción

Ejecución:

La carcasa de chapa de acero estable del carro de taller está dotada de paredes laterales perforadas para el alojamiento de accesorios. Parte interior de los cajones con regletas ranuradas para la subdivisión. El desbloqueo de los cajones se realiza mediante un asa de desbloqueo integrada en el tirador. Cajones cerrables centralmente por medio de cerradura de pasador cilíndrico. Con ruedas de rodadura provistas de rodamientos de rodillos (2 orientables con freno de bloqueo, 2 fijas).
Bandeja de acero con soporte X-ABS insertado.
Mango sólido y ergonómico de PP reforzado por fibra de vidrio.

Volumen de suministro:

Incluido material separador.

Lacado:

De dos colores, por recubrimiento de polvo, plata combinado con azul acero RAL 5011.

Productos adecuados

Lista de repuestos