{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Capacidad de carga cajón/estante extraíble | 40 kg | |
Extensión cajón (extensión parcial/total) | 100 % | |
Extensión de cajones | Bloqueo de extensión | |
Retícula panel perforado Hoffmann | 9×9 mm | |
Cerradura de pasador cilíndrico | bombillo modular | |
Certificado de seguridad | GS TÜV Süd | |
Serie | Carro de taller ToolCar | |
Altura | 950 mm | |
Anchura | 720 mm | |
Profundidad | 464 mm | |
Cajón anchura útil | 530 mm | |
Cajón profundidad útil | 390 mm | |
Cantidad de cajones | 10 | |
Peso | 82 kg | |
Tipo de producto | Carros de taller |
Número de artículo | 916300 10 |