Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Multifix Imán 1000

Número de artículo: 928205 1000

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie Estación de trabajo; Multifix
Modelo Multifix con imán
Altura 90 mm
Anchura 940 mm
Anchura útil 934 mm
Altura de montaje 90 mm
Número de imanes 3
adecuado para tipo 1000
Capacidad de carga 50 kg
Peso 2 kg
Tipo de producto Riel Multifix

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 928205 1000

Descripción

Ejecución:

Riel Multifix como el que se describe en el n.º 928201. Incluye soporte magnético n.º 928209.

Idóneo para:

Columnas soporte n.º 928010, carro para material n.º 918590, pared perforada en combinación con placa base Easyfix n.º 955820 tam. 2.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios

De la misma serie Ver todos