Estante del sistema de taller de rodillos negro

Número de artículo: RWS-SHELFBS
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Estante de almacenamiento

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo RWS-SHELFBS
EAN / GTIN 3662424159916
Número del fabricante RWS-SHELFBS
Número L L60130 11052

Descripción

Descripción:

  • 6 x 6 mm a intervalos de 12 mm
  • Apilable hasta tres paneles
  • Dimensiones de la superficie**: 720 x 325 mm
  • Peso: 2 kg

Característica:

  • D [mm]: 164
  • Al [mm]: 70
  • L [mm]:722
  • [kg]: 1,2