Este artigo já não faz parte do sortido. Caso procure uma alternativa, tenha em atenção os links ou entre em contacto connosco.

Artigo alternativo:

Mesa de trabalho 1500

N.º do artigo: 934190 1500

Selecionar variação e quantidade de artigos

Comprimento da placa Preço unitário com IVA
  • Altura da bancada de trabalho: 850
  • Capacidade de carga da bancada de trabalho/mesa – carga máxima da prateleira distribuída por toda a superfície (em madeira): 250
  • Espessura do tampo: 30

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Altura da bancada de trabalho 850 mm
Capacidade de carga da bancada de trabalho/mesa – carga máxima da prateleira distribuída por toda a superfície (em madeira) 250 kg
Espessura do tampo 30 mm
Comprimento do tampo de trabalho 1.500 mm
Profundidade do tampo de trabalho 700 mm
Espessura do tampo de trabalho 30 mm
Peso 30 kg
Tipo de produto Mesa de trabalho

Números de identificação e classificações

Número do artigo 934190 1500
Número do fabricante 934190 1500

Descrição

Ejecución:

Tampo de trabalho de multiplex de faia com 30 mm de espessura, resistente a deformação, colado à prova de água e envernizado incolor com verniz UV. Subestrutura de estrutura aparafusada de tubo retangular (30×30 mm), com patins de piso de plástico.

Lacado:

Estrutura tubular cinza claro RAL 7035, revestido a pó.
Nenhuma pintura especial possível.

Nota:

A entrega ocorre em peças individuais, sem montagem.

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta