Emparrillado de madera de seguridad sin biselado, sin perfil de acceso 150 cm

Número de artículo: 964853 150
(240,72 € / 1 Square metre)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
0 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Quality Dress Rejilla de madera
Emparrillado longitud 150 cm
Anchura emparrillado 100 cm
Altura emparrillado 35 mm
Material Listones de madera de haya
Perfil de acceso sin
Biselado sin
Resistencia frente a la mayoría de aceites y ácidos
Peso 15,6 kg
Tipo de producto Rejilla de madera

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 964853 150
EAN / GTIN 4047482057104
Número del fabricante 52110 BISON

Descripción

Ejecución:

Emparrillados de madera de seguridad formados por listones de madera de haya acanalados, estables. Material: los listones de madera de haya, secados en cámara, están unidos de forma segura por medio de 3 cables de acero como mínimo. El cierre por los extremos consta de pernos roscados de latón con tornillos con hexágono interior. Los pies de goma elásticos evitan el deslizamiento del emparrillado de madera y aseguran una gran comodidad al pisar. Resistencia frente a la mayoría de aceites y productos químicos. Altura: aprox. 35 mm. Peso: aprox. 13 kg/m2. Anchuras de emparrillado posibles: 80, 100, 120, 150 cm. Longitudes de emparrillado posibles: se puede suministrar cualquier longitud deseada (prestar atención a los límites de manipulación). Limpieza: enrollar el emparrillado de madera.