Cinta de marcación para el suelo antideslizante Grosor de 0,72 mm

Número de artículo: 964970
desde 
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible
64 piezas en stock

Descripción

Ejecución:

Cinta de marcación en el suelo autoadhesiva tesa® Cinta antideslizante 60950-60953 para interiores y exteriores. Fuerza adhesiva muy alta en muchas superficies, resistente al agua salada y a las sustancias químicas. Las cintas adhesivas se componen de un soporte de PVC con recubrimiento de partículas minerales (óxido de aluminio). Efecto antideslizante duradero hasta 2 años en caso de solicitación normal.

Norma:

DIN 51130, DIN 67510.