Número de artículo: 955175 4

Surtido de accesorios de taller 4

Características espuma rígida LD45, grosor 30
Tablero de sombras 115

Todas las informaciones del producto:

Surtido de accesorios de taller 4

a petición
Envío inmediato
6 piezas en stock
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
Precio por juego
59,00 €
Más IVA Gastos de envío no incluidos
4
Añadir a la lista de artículos Compartir producto

Descripción de producto

Ejecución:

Surtidos de herramientas corrientes en el inserto de espuma rígida de PE de dos colores. La espuma, de poro cerrado, es resistente al aceite y no absorbe ningún tipo de líquido. La capa de cubierta es de color antracita, la inferior de color gris como contraste de color señaliza la falta de herramientas.

Volumen de suministro:

Inserto de espuma rígida, vacío, n.º 952001 tam. 955175: 1 ud.
Espejo de control 23 mm n.º 081620 tam. 23: 1 ud.
Lámpara de inspección telescópica n.º 081665: 1 ud.
Gafas protectoras cómodas cybrix UVEX n.º 096525 tam. CLEAR: 1 ud.
Cúter universal GARANT n.º 845020: 1 ud.

Datos técnicos

Características espuma rígida LD45, grosor
30 mm
Tablero de sombras
115 mm
Anchura
383 mm
Profundidad
115 mm
Cantidad de herramientas
4
Tipo de producto
Inserto de espuma rígida con surtidos de herramientas

Lista de repuestos

Compartir producto

O copiar este enlace

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra