Número de artículo: 148-343

Tornillo de medición incorporado Paso de husillo de 0,1 mm / rev, 0-6,5 mm, tuerca de sujeción, husillo esférico

Marca: Mitutoyo

Todas las informaciones del producto:

Precio no disponible

Tornillo de medición incorporado Paso de husillo de 0,1 mm / rev, 0-...
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
Descripción:

Estos micrómetros incorporados con un avance de husillo muy fino de 0,1 mm / rev le ofrecen las siguientes ventajas: Micrómetros incorporados en miniatura con un paso extremadamente pequeño de 0,1 mm. Ideal para los ajustes más finos, por ejemplo, en dispositivos científicos

Característica:

Precisión (µm): ± 2
Graduación: 0,002 mm 0,004 mm (148-244, 148-245)
Rango de medición: 0 - 6,5 mm
Métrico

Compartir producto

O copiar este enlace

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra