Número de artículo: 110-107

Micrómetro, tornillo diferencial, 0-1 mm

Marca: Mitutoyo

Todas las informaciones del producto:

Precio no disponible

Micrómetro, tornillo diferencial, 0-1 mm

a petición
Envío inmediato
0 piezas en stock
El artículo ya no está disponible
Disponible en 1-3 días hábiles
Disponible en 4-6 días laborables
Disponible en 1-2 semanas
Disponible en 2-3 semanas
Disponible en 3-4 semanas
Reposición
Añadir a la lista de artículos Compartir producto

Descripción de producto

Descripción:

El micrómetro con diferencial para avance extra fino le ofrece las siguientes ventajas: Micrómetro con avance extra fino Con husillo no giratorio, especialmente adecuado para ajustes precisos El mecanismo de movimiento diferencial con doble husillo consigue un avance extra fino.

Característica:

Precisión (µm): ± 3 µm
Graduación: 0,001 mm
Rango de medición: 0-1 ″
Métrico

Compartir producto

O copiar este enlace

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra