Número de artículo: 116-102

Micrómetro universal (intercambiable), 25-50 mm

Marca: Mitutoyo

Todas las informaciones del producto:

Precio no disponible

Micrómetro universal (intercambiable), 25-50 mm

a petición
Envío inmediato
0 piezas en stock
El artículo ya no está disponible
Disponible en 1-3 días hábiles
Disponible en 4-6 días laborables
Disponible en 1-2 semanas
Disponible en 2-3 semanas
Disponible en 3-4 semanas
Reposición
Añadir a la lista de artículos Compartir producto

Descripción de producto

Descripción:

Micrómetro universal con insertos de medición intercambiables. El micrómetro exterior universal le ofrece las siguientes ventajas: Husillo no giratorio con siete accesorios diferentes También están disponibles accesorios opcionales para husillo y yunque para medir roscas de tornillos

Característica:

Precisión (µm): ± 4
Graduación: 0,01 mm
Rango de medición: 25 - 50 mm
Métrico

Compartir producto

O copiar este enlace

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra