Número de artículo: 122-125

Micrómetro de hoja, hoja endurecida, 0-1 ″, hoja de 0,75 mm

Marca: Mitutoyo

Todas las informaciones del producto:

Precio no disponible

Micrómetro de hoja, hoja endurecida, 0-1 ″, hoja de 0,75 mm

a petición
Envío inmediato
0 piezas en stock
El artículo ya no está disponible
Disponible en 1-3 días hábiles
Disponible en 4-6 días laborables
Disponible en 1-2 semanas
Disponible en 2-3 semanas
Disponible en 3-4 semanas
Reposición
Añadir a la lista de artículos Compartir producto

Descripción de producto

Descripción:

El micrómetro exterior con cuchillas alcanza puntos de medición de difícil acceso y le ofrece las siguientes ventajas: Superficies de medición en forma de cuchilla en el yunque y el husillo para medir los diámetros de ranura de ejes, chaveteros y otros lugares de difícil acceso. Husillo no giratorio

Característica:

Precisión: ± 0.00015 ″
Graduación: 0.0001 ″
Rango de medición: 0 - 1 ″
Inch-Metrisch: pulgadas

Compartir producto

O copiar este enlace

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra