Número de artículo: 151-260

Micrómetro, robusto, husillo de 8 mm, 0-50 mm, sin trinquete

Marca: Mitutoyo

Todas las informaciones del producto:

Precio no disponible

Micrómetro, robusto, husillo de 8 mm, 0-50 mm, sin trinquete

a petición
Envío inmediato
0 piezas en stock
El artículo ya no está disponible
Disponible en 1-3 días hábiles
Disponible en 4-6 días laborables
Disponible en 1-2 semanas
Disponible en 2-3 semanas
Disponible en 3-4 semanas
Reposición
Añadir a la lista de artículos Compartir producto

Descripción de producto

Descripción:

Este micrómetro incorporado en versión estándar de tamaño medio le ofrece las siguientes ventajas: Diámetro del husillo 8 mm Versión muy robusta con o sin carraca

Característica:

Precisión (µm): ± 2 µm
Graduación: 0,01 mm / 0,001 mm
Rango de medición: 0 - 50 mm
Métrico

Compartir producto

O copiar este enlace

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra