Número de artículo: 543-394B

Reloj comparador digital ID-C, fuerza de medición baja, 12,7 mm, 0,001 mm, placa de cubierta plana

Marca: Mitutoyo

Todas las informaciones del producto:

Precio no disponible

Reloj comparador digital ID-C, fuerza de medición baja, 12,7 mm, 0,0...

a petición
Envío inmediato
0 piezas en stock
El artículo ya no está disponible
Disponible en 1-3 días hábiles
Disponible en 4-6 días laborables
Disponible en 1-2 semanas
Disponible en 2-3 semanas
Disponible en 3-4 semanas
Reposición
Añadir a la lista de artículos Share product

Descripción de producto

Descripción:

El reloj comparador multifuncional ABSOLUTE Digimatic comparador ID-C le ofrece las siguientes ventajas: Con sistema ABSOLUTE. Configuración única de la posición inicial, que luego permanece en cero absoluto hasta el próximo cambio de batería. Precisión de medición incluso a la mayor velocidad de desplazamiento. Fácil lectura gracias a los grandes dígitos de la pantalla. La pantalla se puede girar 330 ° Bloqueo del teclado para proteger contra el uso no autorizado Cálculos simples usando la fórmula Ax (x = recorrido del husillo)

Característica:

Rango de medición: 12,7 mm
Métrico

Share this product

or copy this link

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra