Broca para taladros profundos MDI GARANT Master Steel DEEP mango cilíndrico DIN 6535 HA 20×D 3 mm

Número de artículo: 123890 3
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
110 piezas en stock
  • Material de corte: MDI
  • Ejecución: 20×D
  • Ángulo de punta: 138
  • Mango: DIN 6535 HA con h6
  • Refrigeración interior: sí, con 40 bar

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie Master Steel
⌀ nominal DC 3 mm
Recubrimiento TiAlN
Material de corte MDI
Norma Norma de fábrica
Ejecución 20×D
Tolerancia ⌀ nominal j6
Número de filos Z 2
Ángulo de punta 138 grados
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 67,5 mm
Mango DIN 6535 HA con h6
Refrigeración interior sí, con 40 bar
Estrategia de arranque de virutas HPC
Broca piloto necesaria sí, broca piloto
Longitud de la ranura de viruta Lc 72 mm
Longitud total L 115 mm
⌀ de mango Ds 6 mm
Avance f en acero < 900 N/mm 2 0,07 mm/rev.
anillo de color verde
Tipo de producto Broca espiral

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 123890 3
EAN / GTIN 4062406266219

Tablas de Aplicación

Acero < 500 N/mm²
P
120
Acero < 750 N/mm²
P
110
Acero < 900 N/mm²
P
105
Acero < 1100 N/mm²
P
105
Acero < 1400 N/mm²
P
85
INOX < 900 N/mm²
M
65
INOX > 900 N/mm²
M
60
Ti > 850 N/mm²
S
25
GG(G)
K
110
Uni
 
húmedo máximo
 
húmedo mínimo
 

Descripción

Ejecución:

Excelente salida de virutas gracias al paso de la espiral desigual de los lados de sujeción, anillos de guía y fajas guía adicionales para perforaciones de máxima precisión. Máxima seguridad del proceso gracias a las herramientas del sistema completo perfectamente adaptadas entre sí. Taladrar hasta una profundidad máxima sin copiloto. Estabilidad de la herramienta notablemente superior gracias al núcleo considerablemente reforzado. El aumento del volumen de arranque de viruta por unidad de tiempo y la durabilidad extraordinariamente prolongada producen un proceso de taladrado rentable en nivel de alta tecnología.

Nota:

Longitud de la ranura de viruta LC = L2 + 1,5 × DC.
Para un uso con seguridad del proceso de las brocas para taladros profundos 16×D se necesita un centrado previo con n.° 121068121121 o una perforación piloto de como mínimo 4×D con la broca piloto n.° 122736. Para un uso con seguridad del proceso de las brocas para taladros profundos a partir de 20 × D es absolutamente necesario una perforación piloto a la máxima profundidad de perforación con broca piloto n.° 122736. La realización de una perforación piloto aumenta la seguridad de que el proceso salga bien. La relación L/D indicada corresponde a la profundidad de perforación mínima alcanzable con la broca para taladros profundos correspondiente.

Descargas y documentos

De la misma serie "Master Steel" Ver todos
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
    ⌀ DC (mm) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra