{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Longitud total | 280 mm | |
Abertura de sujeción para tubos | 10 mm - 90 mm | |
Abertura de sujeción para tubos | 2/5-3.1/2 pul | |
Mordaza de agarre superior | prismático | |
Versión mordaza | Forma en U - prismática | |
Apoyo | Soporte de tres puntos | |
Material alicates | Acero para muelles | |
Material mordaza de agarre | Acero al cromo-vanadio | |
Superficie | niquelado | |
Tipo de producto | Mordaza |
Número de artículo | 709500 280 |