{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
comprimento total | 110 mm | |
Propriedade eletrostática | EGB / ESD | |
Chanfro de corte | sin filo de corte | |
Material | Aleación de acero de alto rendimiento | |
Largura da cabeça | 10 mm | |
Comprimento da lâmina | 10 mm | |
Potência de corte de fio de cobre até ⌀ | 0,1 mm - 1 mm | |
Forma da cabeça | ovalado | |
Punho | Funda de plástico | |
Método de produção | Filos templados por inducción (63 − 65 HRC) | |
Superfície | pavonado en negro | |
com mola de abertura | sim | |
Tipo de produto | Alicate cortante |
Número do artigo | 726280 110 | |
EAN/GTIN | 7314150051007 | |
Número do fabricante | 64 22 115 |