{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
comprimento total | 130 mm | |
Potência de corte de fio macio até ⌀ | 0,4 mm - 2 mm | |
Potência de corte de fio duro até ⌀ | 1 mm | |
Potência de corte de corda de piano até ⌀ | 0,8 mm | |
Norma | DIN ISO 5748 | |
Punho | revestido com plástico | |
Método de produção | Arestas de corte temperadas por indução (aprox. 64 HRC) | |
Material | Aço de alto desempenho cromo-vanadinita | |
Superfície | cromado | |
Tipo de produto | Alicate cortante |
Número do artigo | 721500 130 | |
EAN/GTIN | 4003773018001 | |
Número do fabricante | 69 03 130 |