EXTRACTOR DE TIRANTES - 75 A 280MM

Número de artículo: U.53K3
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
Tipo de producto Dispositivo extractor

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo U.53K3
EAN / GTIN 3148510703664
Número del fabricante U.53K3
Número L L60130 1848

Descripción

Descripción:

  • Las fortalezas del producto: Los extractores con rosca interior se utilizan en la tracción mecánica como complemento de los separadores, los insertos esféricos y los insertos roscados

Característica:

  • Min. C [mm] máx.: 75 - 280
  • d [mm]: M27
  • d1 [mm]: 21
  • L [mm]: 320
  • L1 [mm]: 340
  • L2 [mm]: 45
  • L3 [mm]: 35
  • T [mm]: 300
  • T máx. [mm]: 300
  • 6 bordes [mm]: 16
  • Rod: U.53 R3L
  • Toneladas [t]: 4
  • Pernos: U.53S3-07
  • T [kN]: 40
  • [kg]: 5.300