Juego profesional en práctica ToolBox para el mecanizado con empuñadura de pistola dinamométrica DigiTorque V02 y cuchillas intercambiables para tornillos Torx® y hexagonales

Número de artículo: 9325.Set A1 CBB
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
Tipo de producto atornillador dinamométrico

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 9325.Set A1 CBB
EAN / GTIN 7610733288687
Número del fabricante PB 9325.Set A1 CBB

Descripción

Descripción:

  • DigiTorque V02, Destornillador dinamométrico con pantalla digital, mango de palanca, juego en práctica ToolBox
  • para trabajos de atornillado con par de apriete repetible (certificado +/- 6% )
  • para el mecanizado, cuchillas intercambiables PB 225 para tornillos Torx® y hexagonales, rango de par de apriete 3,4-16. 0 Nm
  • Cuchillas intercambiables con puntas precisas y de dimensiones exactas, ajuste óptimo en los tornillos
  • Mango de palanca con superficie suave, sensación de agarre agradable y transmisión de par facilitada
  • Electrónica con interfaz NFC, ajuste facilitado con NFC o mediante función de botón
  • Desbloqueo automático, apoyado por un clic audible y perceptible
  • Capuchón giratorio con pantalla digital, fácilmente ajustable sin herramienta auxiliar
  • pila reemplazable, tipo CR1/3N de litio de 3 voltios
  • garantía para los mangos de par, 3 años desde la fecha de compra en defectos de fabricación y materiales
  • calibración, si es necesario ajuste después de 5'000 clics o anualmente recomendado
  • calibración a través de centro de pruebas acreditado o recomendado por el fabricante