Serie 7400 Kraftform Mango de Pistola, Destornilladores dinamométricos ajustables (25,0-55,0 in. lbs.) con porta-puntas Rapidaptor de cambio rápido, 7447 x 25-55 in. lbs.

Número de artículo: 05074712001
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto atornillador dinamométrico

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 05074712001
EAN / GTIN 4013288102904
Número del fabricante 05074712001
Número L L60020 3411

Descripción

Descripción:

  • Destornillador dinamométrico de Wera.
  • Con un mango Kraftform tipo pistola para una transmisión del par de giro especialmente alta, multicomponente para mayores velocidades en aplicaciones de atornillar así como para un trabajo especialmente ergonómico.
  • Un ajuste del par de giro variable con altísima precisión del valor.
  • El ajuste del valor del par de giro necesario es muy descomplicado y se puede realizar sin herramienta auxiliar.
  • La escala de valores se logra leer muy fácilmente.
  • La tecnología Rapidaptor de cambio rápido permite un cambio ultrarrápido de las puntas.
  • El par de desapriete es ilimitado para que se puedan soltar tornillos fuertemente agarrotados.
  • Con un mango Kraftform multicomponente que dispone de una zona dura y una zona blanda para alcanzar altas velocidades de trabajo y, al mismo tiempo, cuidar la palma de la mano del usuario.
  • Adecuado para puntas con arrastre hexagonal exterior de 1/4″ según la norma DIN ISO 1173-C 6,3 y E 6,3 (ISO 1173).

Ventaja:

  • Llave dinamométrica Kraftform ajustable con mango pistola y sistema de cambio rápido Rapidaptor
  • Para puntas de 1/4″
  • Tecnología Rapidaptor para un cambio de puntas ultrarrápido
  • Señal de aviso al alcanzar el valor preajustado
  • Indicación numérica del valor de par

Volumen de suministro:

  • Series 7400 Kraftform pistol handle, adjustable torque screwdrivers (25.0-55.0 in. lbs.) with Rapidaptor quick-release chuck, 7447 x 25-55 in. lbs.