{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Par máximo | 800 Nm | |
Dirección de apriete | Apriete a derecha y a izquierda | |
Precisión de medición par de giro | ±1 % | |
Certificado de prueba | Certificado de prueba del fabricante | |
Capacidad de medición | 80 Nm - 800 Nm | |
Anchura pantalla de visualización | 120 mm | |
Altura pantalla de visualización | 124 mm | |
Profundidad pantalla de visualización | 167 mm | |
Peso | 5,69 kg | |
Asiento cuadrado | 3/4 pul | |
Suministro de energía | Con batería; Funcionamiento con alimentación de red | |
Tipo de producto | Dispositivo de comprobación del par de giro |
Número de artículo | 654650 800 | |
Número del fabricante | 96521205 |