Punzón, eyector, estriados, mandril cilíndrico de máxima dureza y tenacidad, extremadamente resistente, vástago redondo, estriado, firme agarre en entornos húmedos o grasientos, aleación especial, elasticidad extraordinaria y gran dureza

Número de artículo: 715.1,5
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
Tipo de producto Extractor de pasadores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 715.1,5
EAN / GTIN 7610733004706
Número del fabricante PB 715.1,5
Número L L60060 1097

Descripción

Descripción:

  • punzón, eyector Safety, estriados
  • para colocación y extracción segura de remaches, pasadores, pernos u elementos de unión
  • mandril cilíndrico de máxima dureza y tenacidad, extremadamente resistente
  • cabezal de impacto retemplado, impide la fragmentación según la normativa
  • vástago redondo, estriado, firme agarre en entornos húmedos o grasientos
  • Aleación especial de acero para resortes, elasticidad extraordinaria y gran dureza
  • Rotulación láser con n.° de serie, garantía de por vida
  • observe siempre las normas de seguridad cuando trabaje con herramientas de percusión: www.pbst.ch/safe

Característica:

  • Diámetro del mandril: 1.5 mm
  • Diámetro: 6 mm
  • Longitud cilíndrica: 20 mm
  • Longitud total: 105 mm