{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Quality Dress | SUPERCRAFT | |
⌀ cabeza de martillo | 60 mm | |
Serie | SUPERCRAFT® | |
Longitud de cabeza con bocas | 145 mm | |
Longitud total | 390 mm | |
Peso | 1,625 kg | |
Material inserto | Nailon, blanco, duro | |
Material mango | Mango de 3 componentes | |
Superficie | Recubrimiento de pintura en polvo | |
antirrebote | sí | |
Tipo de producto | Martillo |
Número de artículo | 755000 60 | |
Número del fabricante | 3389.060 |