Botador, pasador, estriados, para extracción a golpes de pasadores y para atravesar chapas, mandril cónico, punta plana de máxima dureza y tenacidad, extremadamente resistente, cabezal de impacto retemplado, impide la fragmentación según la normativa

Número de artículo: 720.6
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
a petición
Disponible en 4-6 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Botador

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 720.6
EAN / GTIN 7610733004881
Número del fabricante PB 720.6
Número L L60060 3035

Descripción

Descripción:

  • Botador, pasador Safety, estriados
  • para extracción a golpes de pasadores y para atravesar chapas
  • mandril cónico, punta plana de máxima dureza y tenacidad, extremadamente resistente
  • cabezal de impacto retemplado, impide la fragmentación según la normativa
  • vástago redondo, estriado, firme agarre en entornos húmedos o grasientos
  • Aleación especial de acero para resortes, elasticidad extraordinaria y gran dureza
  • Rotulación láser con n.° de serie, garantía de por vida
  • observe siempre las normas de seguridad cuando trabaje con herramientas de percusión: www.pbst.ch/safe

Característica:

  • Diámetro del mandril: 6 mm
  • Diámetro: 10 mm
  • Longitud cilíndrica: 40 mm
  • Longitud total: 125 mm