Punzón small, lezna, punzado de orificios en chapa fina, madera, plástico, cuero, etc., punta rectificada con precisión, de elevada dureza, extremadamente resistente, protección contra el óxido durable, cromada

Número de artículo: 630.60
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
Tipo de producto Trazador

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 630.60
EAN / GTIN 7610733004409
Número del fabricante PB 630.60
Número L L60060 1343

Descripción

Descripción:

  • Punzón small, lezna
  • punzado de orificios en chapa fina, madera, plástico, cuero, etc.
  • punta rectificada con precisión, de elevada dureza, extremadamente resistente
  • protección contra el óxido durable, cromada
  • mango redondo corto, buen agarre en la mano cerrada
  • Acabado de alta calidad, resistente a los golpes, al aceite y a la gasolina
  • Aleación especial de acero para resortes, elasticidad extraordinaria y gran dureza
  • Rotulación láser con n.° de serie, garantía de por vida

Característica:

  • Diámetro: 4 mm
  • Longitud de la hoja: 60 mm
  • Longitud total: 120 mm