LLAVE FIJA 27X29MM

Número de artículo: 44.27X29
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
Tipo de producto Llave

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 44.27X29
EAN / GTIN 3148511024652
Número del fabricante 44.27X29
Número L L60130 180

Descripción

Descripción:

  • Espesor del producto: Ejemplos de aplicación: Pinzas de freno, tuercas de bloqueo de los latiguillos hidráulicos
  • Cabezas de llaves biseladas a 15°
  • Cromadas, satinadas.

Característica:

  • A [mm]: 27x29
  • A x B1 [mm]: 59,5 x 64,0
  • E [mm]: 9,5
  • L [mm]: 285
  • [g]: 400