Juego de herramientas ∙ llave combinada ∙ destornillador ∙ Perfil Phillips (PH), Perfil de ranura, Perfil de tracción hexagonal exterior ∙ 519 mm x 342 mm

Número de artículo: 163-58/27
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 163-58/27
EAN / GTIN 4000896122844
Número del fabricante 163-58/27
Número L L60140 2066

Descripción

Descripción:

  • Cubeta bi-color de espuma suave (SIS) HAZET
  • Salida: Perfil Phillips (PH), Perfil de ranura, Perfil de tracción de hexágono exterior
  • Ancho de llave: ∙ 0,4 x 2,5 – 1,2 x 8 ∙ 6 – 24 ∙ PH1 – PH2
  • Dimensiones / longitud: 519 mm x 342 mm
  • Peso neto (kg): 3.01 kg
  • Organización de herramientas HAZET, tamaño: 3/3 (519 x 342 mm)
Cubeta bi-color de espuma suave (SIS) HAZET
  • Sistema de orden perfecto: todas las herramientas engastadas de forma resistente a las vibraciones
  • Comprobación completa integrada rápida: se detecta inmediatamente la herramienta que falta
  • Posibilidades de combinación infinitas
  • Apropiado para todos los carros de herramientas HAZET Carro de herramientas Assistent con cajones
    Para los carros de herramientas Carro de herramientas Assistent 173, 179 (XL-XXL) y 180 recomendamos adicionalmente las cubetas de espuma suave 163-522x40 o 163-522x50
  • Número de herramientas: 27

Volumen de suministro:

Llave combinada 600N-6 ∙ 600N-7 ∙ 600N-8 ∙ 600N-9 ∙ 600N-10 ∙ 600N-11 ∙ 600N-12 ∙ 600N-13 ∙ 600N-14 ∙ 600N-15 ∙ 600N-16 ∙ 600N-17 ∙ 600N-18 ∙ 600N-19 ∙ 600N-21 ∙ 600N-22 ∙ 600N-24
Destornillador trinamic 803-25 ∙ 803-30 ∙ 803-35 ∙ 803-40 ∙ 803-65 ∙ 803-80
Destornillador trinamic 803-PH1 ∙ 803-PH2
Destornillador 801NK-55
Destornillador 801NK-PH2

Productos adecuados

Lista de repuestos