{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Anchura de llave 1 | 6 mm | |
Anchura de llave 2 | 7 mm | |
Longitud total | 103 mm | |
Taladro de ⌀ de pasador | 3,2 mm | |
Mango de 6 caras exterior S | 7 mm | |
Perfil de salida | Llave de vaso hexagonal | |
Procedimiento de fabricación | forjadas | |
Material | Acero al cromo-vanadio | |
Superficie | cromado | |
Tipo de producto | Llave de vaso |
Número de artículo | 620500 6X7 | |
Número del fabricante | 620500 6X7 |