Llave de vaso destornillador ∙ Cuadrado hueco 20 mm (3/4 pulgadas) ∙ Perfil hexagonal interior ∙ 19 ∙ 56.5 mm

Número de artículo: 1010-19
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 1010-19
EAN / GTIN 4000896001866
Número del fabricante 1010-19
Número L L60140 55

Descripción

Descripción:

  • Modelo corto
  • Con moleteado recto
  • Con perno de desenclavamiento para seguro de pasador
  • Superficie: cromada, punta pavonada
  • DIN 7422
  • Made In Germany
  • Accionamiento: Cuadrado hueco 20 mm (3/4 pulgadas)
  • Salida: Perfil de hexágono interior
  • Ancho de llave: 19 mm
  • Dimensiones / longitud: 56.5 mm
  • Longitud l1: 21.7 mm
  • Peso neto (kg): 0.22 kg
  • Para el accionamiento con la mano