Juego de llaves de vaso de impacto ∙ con hexágono especial ∙ Cuadrado hueco 12,5 mm (1/2 pulgadas), Hexágono exterior 24 mm ∙ Perfil de tracción hexagonal exterior

Número de artículo: 903SLG6/5
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 903SLG6/5
EAN / GTIN 4000896223602
Número del fabricante 903SLG6/5
Número L L60140 5666

Descripción

Descripción:

Aplicación:
Accionamiento de los tornillos de rueda en ubicaciones de difícil acceso gracias al uso de una llave de impacto de 20 mm = 34
Especialmente para furgonetas y camiones ligeros, por ejemplo, FIAT Ducato, MERCEDES-BENZ Sprinter
  • El accionamiento mediante el adaptador de impacto como, p. ej., HAZET 1003S-1 o la llave de vaso Ancho de llave de 24 mm, permite una transmisión de fuerza elevada gracias al accionamiento opcional de 20 mm = 3/4
  • El hexágono exterior incorporado en la llave de vaso permite la adaptación de un accionamiento de 20 mm = 3/4
  • Casquillo de plástico giratorio exterior (intercambiable) para la protección de las llantas al colocar los tornillos de las ruedas
  • Casquillos de plástico codificados por colores para encontrar rápidamente el ancho de llave deseado
  • Inserto de plástico para proteger las superficies de los tornillos de rueda
  • Modelo largo
  • Con orificio para seguro de pasador o muelle de seguridad y ranura para el anillo de goma
  • DIN 3129, ISO 2725-2
  • Made In Germany
  • Accionamiento: Cuadrado hueco 12,5 mm (1/2 pulgadas), Hexágono exterior 24 mm
  • Salida: Perfil de tracción de hexágono exterior
  • Ancho de llave: ∙ 17 ∙ 19
  • Para el uso con máquinas
  • Número de herramientas: 5

Volumen de suministro:

Llave de vaso de impacto ∙ hexagonal 903SLG6-17 ∙ 903SLG6-19
Anillo de goma 1000S-G1736 ∙ 1000S-H1736
Adaptador de impacto 1003S-1