PISTOLA DE INFLADO

Número de artículo: U.179A
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo U.179A
EAN / GTIN 3148510746760
Número del fabricante U.179A
Número L L60130 2228

Descripción

Descripción:

  • Las fortalezas del producto: Rango de lectura 0 - 12 bar
  • Carcasa reforzada con goma y resistente a los golpes

Característica:

  • Altura[mm]: 80
  • Ancho[mm]: 120
  • L[mm]: 250
  • [g]: 850

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

También puede interesarle

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra