Aflojador de tubos, para empujar, mango multicraft, desmontar sin dañarlos tubos de refrigeración de los empalmes de conexión, puntas redondeadas, sin cantos, no dañan los tubos flexibles

Número de artículo: 7672.6 90
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
Tipo de producto Rasqueta y desbarbador

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7672.6 90
EAN / GTIN 7610733033171
Número del fabricante PB 7672.6-90
Número L L60060 1260

Descripción

Descripción:

  • Aflojador de tubos, para empujar, mango multicraft
  • desmontar sin dañarlos tubos de refrigeración de los empalmes de conexión
  • puntas redondeadas, sin cantos, no dañan los tubos flexibles
  • Mango curvado, superficie texturizada, sujeción segura incluso con manos grasientas
  • Aleación especial de acero para resortes, elasticidad extraordinaria y gran dureza
  • Rotulación láser con n.° de serie, garantía de por vida

Característica:

  • Diámetro: 6 mm
  • Longitud de la hoja: 90 mm
  • Longitud total: 200 mm