Sargento de palanca totalmente de acero

Número de artículo: 860600
desde 
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible
151 piezas en stock

Descripción

Ejecución:

Guía / brazo fijo de acero brillante estirado, brazo deslizante de acero forjado en estampa,bonificado y electrogalvanizado en todos los casos. Palanca sujeción con segmento de diente autobloqueable. Apertura mediante gatillo de desbloqueo. Placa de presión móvil, palanca de presión con recubrimiento de polvo.
Fuerza de sujeción máxima de hasta 8500 N.

Aplicación:

Para una sujeción rápida y sin esfuerzo con gran presión de sujeción.
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
    Abertura de sujeción (mm) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra