Ejecución:
Tenazas para curvar tubos en construcción de chapa de acero con mecanismo de cremallera. Los segmentos de flexión y la contraplaca se fijan por acoplamiento. Para cada ⌀ de tubo se precisa un segmento de flexión propio o una contraplaca.
Aplicación:
Para tubos de cobre y de aluminio de ⌀ 5 a 12 mm y para tubos de acero dulce de pared delgada de ⌀ 5 a 10 mm. Ángulo de doblado hasta 90 °.
Nota:
La contraplaca n.°
821135 y las tenazas para curvar tubos n.°
821145, así como el segmento de flexión adecuado, también se pueden suministrar por separado bajo pedido.