{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
para ⌀ exterior tubo | 12 – 15 – 18 – 22 mm | |
Identificación de sustancia peligrosa | GHS02: Llama | |
Embalaje | Caja de plástico | |
Maletín portátil de plástico longitud | 620 mm | |
Maletín portátil de plástico anchura | 350 mm | |
Maletín portátil de plástico altura | 140 mm | |
Número de segmentos de curvadora | 4 | |
Número de palancas de doblado | 2 | |
Número de aerosoles de curvado | 1 | |
Ángulo de doblado máximo | 180 grados | |
Tipo de producto | Aparato de flexión |
Número de artículo | 823010 12-22 | |
Número del fabricante | 24500 |