Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Hay una alternativa para este artículo

Acoplamiento rápido con empalme de manguera 6 mm

Número de artículo: 080155 6

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ interior empalme de manguera 6 mm

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 080155 6
Número del fabricante 143216

Descripción

Ejecución:

Con conexión de tubos flexibles, latón.

Norma:

Rosca según ISO 228.