Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Hay una alternativa para este artículo

Acoplamiento de seguridad con rosca exterior, aluminio 1/4 pul

Número de artículo: 080152 1/4

Detalles de producto

Datos técnicos

Rosca exterior conexión 1/4 pul
Manejo Botón pulsador

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 080152 1/4
Número del fabricante 120964

Descripción

Ejecución:

Acoplamiento de seguridad con pulsador NW 7,4. Al accionarlo se alivia la presión, y el acoplamiento se puede soltar sin efecto de latigazo.

Norma:

La versión de seguridad cumple el estándar ISO DIN EN ISO 4414.