Gancho de montaje heavy-duty, desplazamiento de 45°

Número de artículo: 4932480573
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Pinzas de apriete

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4932480573
EAN / GTIN 4058546408589
Número del fabricante 4932480573
Número L L00800 3148

Descripción

Descripción:

  • Gancho e interior metálico, mayor durabilidad y protección frente al óxido Varillas cromadas para mayor resistencia a la corrosión Empuñadura más cómoda y texturizada para un mejor agarre y control Suministrado en una bandeja para transportar y almacenar

Característica:

  • Ancho [mm]: 32
  • Peso [kg]: 0,113
  • Longitud [mm]: 264