{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
embalagem | Mala de transporte | |
bateria adequada – fornecedor/tipo de bateria/tensão | AEG tipo B 18 V | |
Designação do fabricante | BSB 18C2XLI-X02C | |
Alimentação de energia | A bateria recarregável | |
Número de baterias incluídas | 2 | |
Tipo de bateria | Ião de lítio | |
Capacidade da bateria | 2 Ah; 4 Ah | |
Tensão da bateria | 18 V | |
Design do motor | Sem escovas | |
binário máximo suave | 32 Nm | |
binário máximo duro | 50 Nm; 60 Nm | |
n.º máximo de rotações 1.ª velocidade | 0 r.p.m. - 450 r.p.m. | |
n.º máximo de rotações 2.ª velocidade | 1.800 r.p.m. | |
Área de aperto do mandril de aperto rápido | 1,5 mm - 13 mm | |
⌀ máximo da broca espiral em aço | 13 mm | |
⌀ máximo da broca espiral em madeira | 45 mm | |
⌀ máximo da broca espiral em betão | 14 mm | |
vibração máxima conforme EN com função de abertura de furos por percussão | 13 m/s2 | |
vibração máxima conforme EN sem função de abertura de furos por percussão | < 2,5 m/s2 | |
Peso | 1,7 kg | |
utilização típica | Heavy Duty | |
Tipo de produto | Atornillador de impacto |
Número do artigo | 070229 BSB18C2X24 | |
Número do fabricante | 4935471124 |