{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Cuadrado de accionamiento | 1/4 pul | |
Intervalo de ancho de llave de vaso hexagonal | 4-13 mm | |
Material | Acero al cromo-vanadio | |
Embalaje | Caja de chapa de acero | |
Longitud | 184 mm | |
Anchura | 82 mm | |
Altura | 32 mm | |
Perfil de salida | Vaso de 6 caras | |
Superficie | mate cromado | |
Tipo de producto | Llave de vaso |
Número de artículo | 630067 6 |