Ejecución:
KÜBLER
BODYFORCE tiene un diseño magistral que eleva la ropa de trabajo a un nuevo nivel. Dinámica y distintiva, con bordes estilizados y unas líneas inconfundibles, la línea de productos combina unas tecnologías avanzadas en los tejidos con
materiales de alta calidad e innovadoras funciones
reflectantes y
elásticas.
Pantalón de señora- Rodilla preformada con zona de movimiento para un trabajo ergonómico.
- Inserto elástico en la cintura que permite una libertad de movimiento óptima.
- Elementos reflectantes.
- Derecha: bolsillo para metro doble con refuerzo CORDURA® y bolsillo superpuesto para lápiz.
- Izquierda: Bolsillo en el muslo con solapa y botón de presión con bolsillo superpuesto para smartphone.
Nota:
Disponible en otros colores a petición. En la parte informativa al final del catálogo encontrará una tabla de tamaños con las equivalencias de las tallas de confección.
Pantalón en combinación de colores azul violáceo / negro en
091127.
Pantalón de caballero antracita / negro en 091123.Pantalón de caballero azul violáceo / negro en 091124.