Ejecución:
Nueva colección industrial con
material elástico en 2 direcciones para una mayor
movilidad y comodidad de uso.
Tejido resistente y robusto, extraordinariamente adecuado para la aplicación industrial. Resistente a los arañazos gracias a los botones y las cremalleras ocultos. Con cremalleras de plástico resistentes. Apto para el lavado industrial de acuerdo con
EN ISO 15797. Con estabilidad cromática y dimensional.
Pantalón de peto con posibilidad de alargamiento en el dobladillo de la pernera.
- Tirantes ajustables con goma elástica.
- Hebilla sin metal.
Descripción:
Piernas preformadas ergonómicamente.
- Tiras reflectantes en la pernera posterior.
- Especialmente robusto gracias a la triple costura en la parte interior de la pierna.
- Cremallera de plástico en la bragueta.
- Bolsillo interior con cremallera.
- Bolsillo interior para teléfono móvil y metro plegable.
- Bolsillo en la pierna con fuelle y solapa.
Nota:
Disponible en otros colores a petición. En la parte informativa al final del catálogo encontrará una tabla de tamaños con las equivalencias de las tallas de confección.
Pantalón peto en combinación de colores
negro / gris oscuro en n.°
091434.