Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Abrigo Vestuario profesional Quality Dress 44

Número de artículo: 091141 44
  • Composición del tejido: 100% algodón
  • Gramaje / densidad tejido del material: 285
  • Ropa estándar: Oeko-Tex Standard 100
  • Lavar: 60 °C colada de color

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie QUALITY DRESS
Servicio especial Personalización textil
Composición del tejido 100% algodón
Gramaje / densidad tejido del material 285 g/m2
Ropa estándar Oeko-Tex Standard 100
Lavar 60 °C colada de color
Color Azul violáceo
Material Algodón
Tamaño RU 28R
Tamaño EE. UU. 30/30
Tamaño ES 38
Tamaño NL 44
Tamaño unisex S
Talla de confección DE 44
Tamaño FR 38
Tamaño IT 38
Cierre chaqueta Cierre de botones
lado del cierre cubierto
Cierre de la manga recto, abierto
Número de bolsillos laterales 2
Bolsillos laterales reforzado
Tipo de producto Abrigo

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 091141 44
EAN / GTIN 4014382980535

Descripción

Ejecución:

Vestuario profesional Quality Dress de resistente tejido de algodón. La línea de productos con una excelente relación de precio y rendimiento dispone de botones y cremalleras ocultos para proteger las superficies sensibles. Agradable y cómodo de llevar gracias al material 100 % algodón.
Abrigo con bolsillo de brazo.

Descripción:

  • Bolsillo superior interior.
  • Tapeta de botones tapada.
  • Dos bolsillos laterales reforzados.

Nota:

La talla indicada en la tienda corresponde a la talla de confección DE. Consulte la tabla de tallas o las especificaciones técnicas para conocer las tallas equivalentes de su país.
Disponible en otros colores a petición.
Abrigo en modelo gris en n.º 091142.
En la parte informativa al final del catálogo encontrará una tabla de tamaños con las equivalencias de las tallas de confección.

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Tallas prendas de vestir exteriores para hombre

KÜBLER Nuestra tabla de tallas le ayudará en la selección dentro de cada marca de ropa KÜBLER

Talla de hombre
Tamaño del pedido Talla DE Talla FR/ES Talla IT Medida de pecho cm Medida cintura cm Medida cadera cm Longitud brazos Altura
XS 40-42 34-36 42-44 78-85 69-76 85-91 60-62 173-178
S 44-46 38-40 46-48 86-93 77-84 92-97 61-63 175-180
M 48-50 42-44 50-52 94-102 85-92 98-104 62-65 177-182
L 52-54 46-48 54-56 103-110 93-101 105-110 64-67 179-184
XL 56-58 50-52 58-60 111-118 102-111 111-116 66-68 181-186
2XL 60-62 54-56 62-64 119-126 112-121 117-123 67-69 183-188
3XL 64-66 58-60 66-68 127-134 122-131 124-130 67-69 185-190

Así se mide
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
    Tamaño unisex precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra