Chaqueta funcional Service Plus 2XL

Número de artículo: 091763 2XL
Descuento
119,24 €
Precio válido hasta 26 may 2024
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Tabla de medidas
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
16 piezas en stock
  • Composición del tejido: 100% poliéster
  • Gramaje / densidad tejido del material: 200
  • Ropa estándar: Oeko-Tex Standard 100
  • Lavar: 40 °C colada de color
  • Norma: EN 343

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie Service Plus
Sexo Unisex
Composición del tejido 100% poliéster
Gramaje / densidad tejido del material 200 g/m2
Ropa estándar Oeko-Tex Standard 100
Lavar 40 °C colada de color
Norma EN 343
Color negro/rojo
Tamaño unisex 2XL
Tipo de producto Chaqueta de trabajo

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 091763 2XL
EAN / GTIN 7330509422540
Número del fabricante 4890197799562XL

Descripción

Ejecución:

Chaqueta funcional con forro ligero, perfecta para llevarla en días fríos. Estanca al viento y al agua con elevada transpirabilidad y costuras selladas. Con capucha que se puede quitar y equipada con llamativos detalles reflectantes. Certificado según EN 343.

Nota:

Chaqueta funcional de señora en negro / rojo en n.° 091880.

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

También puede interesarle

Tallas prendas de vestir exteriores para hombre

BLAKLÄDER® Nuestra tabla de tallas le ayudará en la selección dentro de cada marca de ropa BLAKLÄDER®

Talla de hombre
Tamaño del pedido Talla DE Talla FR/ES Talla IT Medida de pecho cm Medida cintura cm Medida cadera cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Así se mide
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
    Tamaño unisex precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra