Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Chaqueta Shell AKER S

Número de artículo: 090680 S
Tabla de medidas
  • Composición del tejido: 100% poliéster
  • Gramaje / densidad tejido del material: 145
  • Lavar: 40 °C colada de color

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie AKER
Servicio especial Personalización textil
Sexo Unisex
Composición del tejido 100% poliéster
Gramaje / densidad tejido del material 145 g/m2
Lavar 40 °C colada de color
Color negro
Tamaño unisex S
Tipo de producto Chaqueta Softshell

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 090680 S
Número del fabricante 71050_999-S

Descripción

Ejecución:

La ligera y versátil chaqueta Shell con material Helly Tech® Protection le ofrece al usuario una protección fiable contra la humedad incluso en condiciones adversas. Las bandas reflectantes en los hombros y las mangas proporcionan una mayor visibilidad en condiciones de poco iluminación. Puños ajustables con cierre por adherencia y regulación del cordón corredizo en el dobladillo. Con capucha ajustable y costuras selladas. Con cremallera interior para acabado sencillo del tejido.
  • Cremallera central YKK® con banda protectora contra el viento.
  • Bolsillos laterales para las manos con cremallera y solapa.
  • Bolsillo interior con cierre por adherencia.

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Tabla de tallas pantalones / monos

HELLY HANSEN® Nuestra tabla de tallas le ayudará en la selección dentro de cada marca de ropa HELLY HANSEN®

Talla de hombre
Tamaño del pedido DE Talla FR/ES Talla IT Información fabricante Medida de pecho cm Medida cintura cm Medida cadera cm Medida interior pierna cm
42 36 44 C42 84 72 90 78
44 38 46 C44 88 76 94 79
46 40 48 C46 92 80 98 80
48 42 50 C48 96 84 102 81
50 44 52 C50 100 88 106 82
52 46 54 C52 104 92 110 83
54 48 56 C54 108 96 114 84
56 50 58 C56 112 100 118 85
58 52 60 C58 116 104 122 86
60 54 62 C60 120 108 1126 87
62 56 64 C62 124 112 130 88
64 58 66 C64 128 116 134 88

Así se mide
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
    Tamaño unisex precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra