Chaleco acolchado calefactado S

Número de artículo: 091237 S
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
5 piezas en stock
  • Composición del tejido: 100% poliéster

Detalles de producto

Datos técnicos

Sexo Unisex
Composición del tejido 100% poliéster
Quality Dress M12 HPVBL2-0
Color negro
Material Poliéster
Material forro interior Poliéster
Tamaño unisex S
Cantidad de baterías contenidas 0
Tipo batería Ion de litio
Tensión de batería 12 V
Tipo de producto Chaqueta protección frío

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 091237 S
EAN / GTIN 4058546403614

Descripción

Ejecución:

  • Chaqueta calefactada M12™ con elementos calefactores de fibra de carbono y zonas calefactoras en la zona del pecho, la espalda y los hombros.
  • Hasta 11 horas de uso con una batería REDLITHIUM™ M12™ 12V (3,0 Ah).
  • Chaqueta de diseño entallado en poliéster ripstop ligero y muy resistente que también puede llevarse como capa intermedia (material exterior e interior 100 % poliéster).
  • Uso cómodo, incluso en condiciones meteorológicas adversas, con lluvia o viento.
  • El ajuste optimizado de la batería permite guardar la batería M12™ en la parte delantera o trasera para una mayor comodidad.
  • Varias zonas de calentamiento: los 5 elementos calefactores de fibra de carbono cosidos distribuyen el calor hacia las zonas clave.
  • Ajuste sencillo de la temperatura OneTouch con 3 posiciones de calor: alta, media y baja.
  • Apta para la lavadora y secadora.
  • Controlador de batería incluido en el volumen de suministro.
  • Nuevo diseño de la capucha.
  • Sistema compatible al 100 % con la batería M12™ de MILWAUKEE®.

Volumen de suministro:

El volumen de suministro no incluye la batería ni el cargador.
Disponible en un conjunto con batería, cargador y braga para el cuello en el n.° 091239.

Nota:

Antes de guardar la chaqueta, hay que dejar que se enfríe y retirar la batería y el soporte de la batería. No se debe ejercer presión sobre los elementos calefactores de fibra de carbono. La batería no debe almacenarse con objetos metálicos, porque existe riesgo de cortocircuito. La batería y el cargador no deben abrirse y deben almacenarse siempre en un lugar seco.
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
    Tamaño unisex precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra