{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | VALENCIA | |
Servicio especial | Personalización textil | |
Sexo | Unisex | |
Composición del tejido | 100% poliéster | |
Gramaje / densidad tejido del material | 294 g/m2 | |
Lavar | 40 °C colada de color | |
Blanqueo | no blanquear | |
Limpieza química | No limpiar en seco | |
Secar | No secar en tambor | |
Planchar | No caliente, hasta un máximo de 110 °C | |
Color | azul | |
Tamaño unisex | L | |
Tipo de producto | Chaqueta Softshell |
Número de artículo | 090525 L | |
Número del fabricante | 74010_530-L |