{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | Contrast Performance | |
Servicio especial | Personalización textil | |
Sexo | Unisex | |
Composición del tejido | 50% algodón; 50% poliéster | |
Gramaje / densidad tejido del material | 160 g/m2 | |
Lavar | 60 °C prendas delicadas | |
Blanqueo | no blanquear | |
Limpieza química | No limpiar en seco | |
Secar | Secar en tambor con cuidado (baja temperatura) | |
Planchar | moderadamente caliente, hasta un máximo de 150 °C | |
Color | kiwi | |
Tamaño unisex | S | |
Tipo de producto | Camiseta |
Número de artículo | 090143 S | |
Número del fabricante | 290-040/S |